Punta per metallo HSS-G cobalto 10,0X133 mm

Codice art.: 4932363279
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
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
⌀ Nominale DC 10 mm
Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932363279
EAN / GTIN 4002395333394
Codice del produttore 4932363279
Numero-L L01850 601
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338
  • Finitura lucida
  • Taglienti con angolo di taglio di 135°
  • Non richiede punzone di centratura
  • La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta
  • Elica di tipo N
  • Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox
  • Adatto per la foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox
  • Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior grip
  • Colore: bronzo

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 87
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: HSSGC 10.0 x 133 - 1 pz
  • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, SUPER. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R