Martello perforatore SDS+ MX4 18x450 - 1 parte

Codice art.: 4932356503
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: SDS Plus
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
18 mm
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932356503
EAN / GTIN 4002395320967
Codice del produttore 4932356503
Numero-L L01860 50
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°)
  • Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale
  • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti
  • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro
  • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam
  • 5-8mm
  • Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata
  • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità
  • Polverizzano il materiale più efficentemente
  • 20% più veloce rispetto ai concorrenti
  • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato
  • Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti
  • Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una migliore estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito
  • Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 400
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: SDS-Plus MX4 18 x 450 - 1 pz
  • Disposizione standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2