Hammerbohrerset SDS+ 450 mm (5 pezzi) snp

Codice art.: 4932352801
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: SDS Plus
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
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932352801
EAN / GTIN 4002395374595
Codice del produttore 4932352801
Numero-L L01860 23
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi, questi producono un’effetto ″demolizione″ che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce
  • FINO AL 25% PIÙ VELOCI
  • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione
  • Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce
  • Smussatura del tagliente
  • Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri
  • Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità
  • Design scanalatura
  • La spalla della scanalatura i assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale
  • Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi un maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica
  • Questo le rende ideali per tassellatori a batteria
  • Scanalatura rinforzata
  • Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri
  • Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezzionale resistenza alle rotture e massima durata
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Fornito: Scatola di plastica
  • Contenuto: ⌀ 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: Set SDS-Plus M2 - 5 pezzi lungo

Fornitura:

Diametro 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm