Martello perforatore SDS-MAX 16x1320 - 1 parte

Codice art.: 4932352759
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: SDS Max
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
16 mm
Codolo SDS Max
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932352759
EAN / GTIN 4002395374175
Codice del produttore 4932352759
Numero-L L00860 117
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tagliente di grandi dimensioni con angoli smussati
  • Assicura minori vibrazioni e prestazioni ottimali di foratura in applicazioni su cemento rinforzato
  • Durata maggiore della punta nel tempo
  • Geometria della testa 4 x 90°
  • Consente fori precisi ed eccellenti performance di foratura, anche in presenza di armatura
  • Tagliente Primario a 130°.L’angolo del tagliente a 130°,permette una performance ottimale durante le applicazioni in presenza di armatura e un ottima precisione del foro
  • Tagliente Secondario
  • Robusto per supportare il tagliente primario durante la foratura, per una foratura più veloce
  • Scanalatura corta per una migliore estrazione delle polveri e per una maggior velocità di foratura, minor usura e minor accumulo di calore
  • Tagliente Primario più spesso con una % in più di Carburo e su Ø > 32 mm una % in più di Carburo per una maggiore durata
  • Scanalatura posta a lato del tagliente primario, permette di verificare l’usura della punta
  • Milwaukee garantisce la propria punta fino a 75 m
  • Sezione della punta rinforzata
  • Questo permette di avere minori vibrazioni, minori rotture e trasferire al meglio la potenza dell’utensile sulla punta
  • Spalla della scanalatura profonda
  • Questa permette una maggiore e più rapida estrazione delle polveri e un minor accumulo di calore sulla testa della punta e quindi una minor usura
  • Minori Vibrazioni
  • Foratura confortevole con meno stress per l’utilizzatore e per l’utensile
  • Speciale trattamento della superfice
  • Per uno scorrimento più agevole della polvere sulla superfice della punta ed un minor attrito
  • Marchio PGM
  • Garantisce fori precisi e accurati e la massima tenuta del tassello

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 1180
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Max 16 x 1320 - 1 pz