Lama per seghetto alternativo 105/1,2 mm T318af (5 parti) in metallo

Codice art.: 4932274654
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza lama 105 mm
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932274654
EAN / GTIN 4002395301607
Codice del produttore 4932274654
Numero-L L01870 116353
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Queste lame sono adatte per il taglio di una vasta gamma di materiali che vanno da acciaio dolce, alluminio, legno con chiodi, plastica e compositi sandwich
  • La lama 4932373086 con la sua lunghezza in più (155 mm) è adatta per il taglio di materiale a sandwich ondulato

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 1,5 - 4
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante del prodotto: Bi 105 x 1,2 mm T318AF - 5 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 4