Lama per seghetto alternativo 50/2 mm T119BO (5 parti) legno

Codice art.: 4932274650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Legno
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
Lunghezza lama 50 mm
Ottimizzato per il materiale Legno
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932274650
EAN / GTIN 4002395301485
Codice del produttore 4932274650
Numero-L L01850 167
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tutte le nostre lame curve sono caratterizzati da un corpo lama stretta per una migliore manovrabilità
  • Le seguenti lame da seghetto 4932265312 e 4932430143 hanno i denti su entrambi i lati
  • I denti sul dorso della lama permette di tagliare curve strette con semplicità
  • Per ottenere il miglior risultato nei tagli curvi si consiglia di utilizzare la lame senza l'azione pendolare

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: < 20
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: 50 x 2 mm T 119 BO - 5 pz
  • Profondità di taglio (nel legno): 20