Lama per seghetto alternativo 75/3 mm T111C (5 pezzi) legno + plastica

Codice art.: 4932254071
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Legno
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
Lunghezza lama 75 mm
Ottimizzato per il materiale Legno
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932254071
EAN / GTIN 4002395301539
Codice del produttore 4932254071
Numero-L L01850 2374
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lame tradizionali che offrono buona prestazioni di taglio

Proprietà:

  • Profondità di taglio massima nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: 5 - 50
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante del prodotto: 75 x 3 mm T 111 C - 5 pz
  • Profondità di taglio (nel legno): 50