Fonte di luce fredda a LED (lumen), Modello: F1

Codice art.: 492242 F1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intensità di illuminazione 350 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Temperatura cromatica 5.800 K
Potenza assorbita 22 W
Potenza simile a quella della luce alogena 100 W
Lunghezza complessiva 196 mm
Larghezza complessiva 110 mm
Altezza complessiva 175 mm
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Unità di illuminazione per strumenti di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051

Descrizione

Esecuzione:

Potente fonte di luce fredda a luminosità variabile con tecnologia a LED di lunga durata (>30000 h) e a risparmio energetico (5800 K). Corpo in metallo robusto, stabile e stabilmente impilabile. Connettore ESD per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Estrema brillanza dei punti luminosi.
Raffreddamento passivo, silenziosa ed esente da vibrazioni.

Fornitura:

Fonte di luce fredda a LED, cavo ottico doppio a collo di cigno (⌀ 4,5 mm, lunghezza 550 mm) con lenti di messa a fuoco.
Incluso alimentatore internazionale (100 − 240 V).

Accessori speciali:

Filtro alogeno, interruttore a pedale n. art. 492244 Dim. SWITCH.

Nota:

Ulteriori cavi ottici, circoline fessurate, filtri cromatici e accessori disponibili su richiesta.