Telecamera per microscopio AxioCam a colori, Modello: 212

Codice art.: 491877 212
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 4032 × 3044 px
Interfaccia USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi compatibile
Sensore telecamera CMOS
Grandezza pixel 1,85 × 1,85 µm
Lunghezza 125 mm
Larghezza 92 mm
Altezza 78 mm
Tipo di prodotto Telecamera per microscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491877 212
EAN / GTIN 2050002087477
Produttore/persona responsabile Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Descrizione

Esecuzione:

Telecamera a colori AxioCam 212 color di utilizzo universale da 12,3 megapixel con funzionamento indipendente. Ideale per corsi di formazione, documentari e riprese standard.
  • Immagini live dettagliate e nitide. Fedele riproduzione dei colori con una piena risoluzione 4K a 30 immagini al secondo.
  • Impiego versatile: scegliere fra diverse modalità di funzionamento.
  • Semplice da utilizzare grazie all’adattamento automatico di luminosità, contrasto e bilanciamento del bianco.
  • Funzionamento indipendente senza PC. La telecamera è collegabile in rete e può essere usata tramite l’app Zeiss per iOS e Android e il software Zeiss Labscope.