Morsetto in ghisa VIRIDIS con impugnatura di comfort in 2K, massima capacità di serraggio 100 mm, 50 mm sbraccio

Codice art.: 490P0100-050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 490P0100-050
EAN / GTIN 4021176777783
Codice del produttore 490P0100-050
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse per tempera in ghisa VIRIDIS con impugnatura 2K della serie 490P sono utilizzate per comprimere e tenere insieme più pezzi da lavorare in artigianato, industria e officina. Grazie alla guida di scorrimento in acciaio, è possibile ottenere una forza di serraggio elevata. I bracci fissi e mobili in ghisa, resistenti alle vibrazioni, garantiscono un lavoro efficiente e preciso. La serie 490P è dotata di una impugnatura ergonomicamente curvata a 2 componenti, che offre una presa ideale e consente una trasmissione di coppia elevata.
  • La forza di serraggio fino a 7.000 N
  • Piastra di pressione con sicura del mandrino integrata evita l'allentamento in caso di vibrazioni sul pezzo da lavorare

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 86 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 3/8
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 100 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 3 15/16
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 7/8
  • Temperatura di fusione dei manici [°C]: 150 °C
  • Materiale Griff: Plastica 3K
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 50 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 27 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 1/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 17 mm
  • Forza di serraggio [N]: 1.700 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 15 x 5
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 11/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 100 mm / 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati