Temperguss-Schraubzwinge VIRIDIS mit Impugnatura a T in acciaio, max. 800 mm capacità di serraggio, 120 mm Sbraccio

Codice art.: 490K0800-120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 490K0800-120
EAN / GTIN 4027474002756
Codice del produttore 490K0800-120
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse a vite in ghisa malleabile VIRIDIS con impugnatura a T della serie 490K vengono utilizzate per comprimere e fissare più pezzi da lavorare nel settore artigianale, industriale e nelle officine. Grazie alla slitta in acciaio, si può raggiungere una forza di serraggio elevata. I bracci fissi e mobili in ghisa malleabile garantiscono un lavoro efficiente e preciso. La serie 490K ha un'impugnatura a T che consente un serraggio particolarmente stretto.
  • La forza di serraggio fino a 7.000 N
  • Piastra di pressione con sicura del mandrino integrata evita l'allentamento in caso di vibrazioni sul pezzo da lavorare

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 184 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 7 1/4
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 800 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 31 1/2
  • Lunghezza totale [mm]: 910 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 35 13/16
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 120 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 46 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 13/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 30 mm
  • Forza di serraggio [N]: 6.500 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 30 x 8
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 3/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 800 mm / 120 mm