Scala graduata Duo, Modello: 1

Codice art.: 490440 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Graduazione della scala di misura Macro 0,1 mm
Graduazione della scala di misura Micro 0,01 mm
Tipo di prodotto Scala di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490440 1
EAN / GTIN 4015478115497
Produttore/persona responsabile A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descrizione

Esecuzione:

Scala in cromo duro sul lato inferiore per evitare errori di parallasse. “Due scale in una”: scala macro (⌀ 25 mm) e micro (⌀ 2,5 mm). La scala macro per la lettura con ingrandimento 8× e 10× (n. art. 490400; 490410).

Per:

N. art. 490400; 490410.