• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per sega a sciabola 100/1,0 mm (5 pezzi) hackzall

Codice art.: 49005424
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 49005424
EAN / GTIN 045242160358
Codice del produttore 49005424
Numero-L L01490 180
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lame specifiche per Milwaukee C12 HZ e M12 CHZ
  • Costruzione bi-metallica per una maggiore durata dei denti
  • Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi
  • Corpo lama spesso per una maggiore resistenza
  • Lama da 75mm: per la rimozione adesivi in silicone, gesso, vernice e ruggine
  • Lama a base larga da 125mm: per la rimozione di colla, silicone, mastice, vinile, ruggine, vernice e carta da parati
  • Lama rimozione: per la rimozione delle fughe, malta o adesivo

Proprietà:

  • Max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 0,5 - 3
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante del prodotto: 100 x 25 Tpi - 5 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 3