Kit MULTILIGHT Set

Codice art.: 49.0518
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 49.0518
EAN / GTIN 5708997905180
Codice del produttore 49.0518
Numero-L L01540 100192
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Il KIT MULTILIGHT è un set completo con teste luminose intercambiabili e MULTICORPO per applicazioni versatili.
A seconda dell’attività, il KIT MULTILIGHT offre la massima libertà di scelta e adattamento della soluzione di luce da lavoro di cui hai bisogno.
Il concetto MULTILIGHT CONNECT si basa sull’idea di combinare una maniglia di base utilizzata negli utensili elettrici con una gamma di diversi fari di lavoro che possono essere utilizzati e sostituiti a seconda dell’applicazione.

Il kit viene fornito con quattro diverse teste di luce intercambiabili, in modo da poter facilmente sostituire e utilizzare la testa più adatta alla tua situazione di lavoro.

IL KIT MULTILIGHT INCLUDE 03.5696C MULTILIGHT BODY CONNECT, 03.5697C FLEX HEAD CONNECT, 03.5698C FLOOD HEAD CONNECT, 03.5699C SEARC HEAD CONNECT, 03.5701C AREA HEAD CONNECT E 49,0515 MULTILIGHT CASE.

Questo concetto MULTILIGHT è compatibile con il sistema batteria METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V / 20 V dei principali marchi di utensili elettrici che utilizzano il connettore SCANGRIP.

Inoltre, il COLLEGAMENTO DI ALIMENTAZIONE Power può essere utilizzato per un’alimentazione diretta, che consente una disponibilità illimitata di luce.

La maniglia DI COLLEGAMENTO DEL CORPO MULTILIGHT è dotata di un sistema di montaggio flessibile che combina staffa, gancio e magnete in un’unica unità per la massima funzionalità e flessibilità.

Le teste luminose intercambiabili e l’impugnatura DEL CORPO MULTILIGHT sono fornite in una pratica e robusta custodia da trasporto facile da trasportare.

Quando non in uso, la custodia offre una conservazione comoda e salvaspazio per la serie MULTILIGHT.

IL CONNETTORE e la batteria non sono inclusi nell’dotazione.

Perché scegliere IL KIT MULTILIGHT?
Con più testine luminose, puoi scegliere esattamente il luce di lavoro che ti serve
Sistema di montaggio flessibile
Compatibile con METABO/CAS e tutte le altre batterie da 18 V/20 V.
Fornito in una custodia robusta per trasporto e conservazione sicuri

Download & documenti

Prodotti correlati