MAG PRO WIRELESS KIT Lampada portatile

Codice art.: 49.0515
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
Codice articolo 49.0515
EAN / GTIN 5708997905159
Codice del produttore 49.0515
Numero-L L01540 100191
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

KIT WIRELESS MAG PRO: Combinazione di lampada portatile a LED e base di ricarica per un produttività ottimale

Il KIT WIRELESS MAG PRO è la soluzione di illuminazione perfetta per un funzionamento efficiente in officina e offre la ricarica wireless con il PAD DI RICARICA SCANGRIP in dotazione.

Il pad di ricarica è progettato per guidare e tenere automaticamente il luce di lavoro sopra i potenti magneti sul retro.
Ciò significa che PRO WIRELESS può essere ricaricato in posizione verticale.
La piastra di carico è predisposta per l’installazione fissa in officina con due viti da 4 mm.

Apparecchiatura di illuminazione portatile a LED con elevata flessibilità e opzioni di posizionamento versatili

MAG PRO WIRELESS è una lampada portatile a LED flessibile e versatile con funzione di regolazione continua nell’intervallo compreso tra il 10 e il 100%.
La lampada portatile è inoltre dotata di tre robusti supporti magnetici incorporati e due gancio estensibili.
Questo design versatile consente al luce di lavoro di essere comodamente posizionato ovunque sia necessario, adattandolo alle diverse situazioni di lavoro.
Il design moderno della TECNOLOGIA WIRELESS MAG PRO offre un’impugnatura ergonomica e facile da usare, mentre la flessibilità della testa della lampada consente un’inclinazione fino a 180 gradi.

Il WIRELESS MAG PRO può essere ricaricato anche utilizzando il cavo di ricarica USB-C in dotazione.

Perché scegliere il KIT WIRELESS MAG PRO?
Il KIT WIRELESS MAG PRO consente di usufruire della ricarica wireless e di un funzionamento efficiente in officina.
Scopri la flessibilità dell’apparecchiatura di illuminazione portatile WIRELESS a LED MAG PRO con funzione di attenuazione, supporti magnetici incorporati e ganci di sospensione estensibili.
Il PAD DI RICARICA è predisposto per l’installazione fissa in officina e consente di ricaricare e riporre comodamente la lampada manuale.
Design moderno ed ergonomico con testa regolabile per un’illuminazione precisa in qualsiasi situazione di lavoro.

Proprietà:

  • Tipo di batteria: Ioni di litio
  • Fonte di alimentazione: Batteria ricaricabile
  • Tensione della batteria: 3,7
  • Capacità della batteria: 2600
  • Peso della batteria (g): 48
  • Cavo: Da USB a USB Type-C. da 1 m
  • Tensione di carica CC: 5
  • Tempo di ricarica: 4
  • Tempo di funzionamento alla massima luminosità: 1,5
  • Tempo di funzionamento a.: 15
  • MaxPowerConsumption: 6,5
  • AdjustableLightOutputMain: Continua
  • LightSourceMain: LED COB
  • BeamAngleMain: 120°
  • CCTMain: 6000
  • CRIMain: RA > 80
  • LuminousFluxMinMain: 60
  • LuminousFluxMaxMain: 600
  • LuminousFluxMaxSecondary: 150
  • Protezione da impatti: IK07
  • Protezione ingresso: IP54
  • Temperatura di esercizio: da -10°C a +40°C

Download & documenti

Prodotti correlati