Giacca High Vis in pile antivento XS

Codice art.: 488825245599XS
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
Colore high vis rot / schwarz
Taglia unisex XS

Identificazione e classificazione

Codice articolo 488825245599XS
EAN / GTIN 7330509510223
Codice del produttore 488825245599XS
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, pile a 3 strati, laminato, impermeabile, antivento, traspirante, 280 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polso esteso con foro per il pollice e orlo elasticizzato

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera e due tasche interne

Funzionalità
Campo colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime, Materiale traspirante antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, che rende il capo altamente resistente all'acqua
Maniche pre-curvate
Dettagli
Collo alto con cerniera
Anello a D
Rafforzamento
CORDURA® rinforzato davanti, dietro e sulle maniche, Colletto, spalle, gomiti, orlo e patta antivento rinforzati in CORDURA®

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale nascosta in plastica

Descrizione:

  • Pile resistente in materiale antivento e traspirante
  • Materiale di rinforzo idrorepellente che protegge dallo sporco e dall'usura sulle aree esposte
  • Tutte le cerniere sono nascoste per aiutare a tenere fuori lo sporco
  • Orlo regolabile e fessure per i pollici sui polsini
  • Braccia pre-curvata per un comfort ottimale

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C