• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Filettatura Calibro non passa ad anello UNC-2A NP, Filettatura: 3/8

Codice art.: 486302 3/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 20,90 € /pz.
  • 45,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ANSI B 1.1
  • Tipo di filettatura: UNC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ANSI B 1.1
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 2
Campo di tolleranza A
Tipo di filettatura UNC
Filettatura 3/8 UNC
Filetti per pollice 16
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello non passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486302 3/8
EAN / GTIN 4045197228253
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni dei calibri a norma ANSI B1.2.
Calibri non passa contrassegnati in rosso.
UNC = Unified national coarse thread.

Norma:

ANSI B 1.1