Lama per sega universale 230x18mm TORCH (5)

Codice art.: 48475788
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475788
EAN / GTIN 045242369065
Codice del produttore 48475788
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta lama da 1,06 mm per tagli precisi
  • La geometria ottimizzata dei denti e la qualità bimetallica con l’8% di cobalto garantiscono una migliore velocità di taglio e una maggiore durata
  • Torch: - Lama da 1,06 mm per tagli precisi su lamiere e tubi
  • Lama per sega universale alta 25 mm per una stabilità ottimizzata e vibrazioni ridotte

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 230 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi metallici: 10 - 175 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 1,5 - 8 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 1,5 - 8 mm
  • N. rif.: S1126BEF/S1127BEF
  • risanamento: Sì
  • Capacità di taglio acciaio inossidabile: 1,5 - 4 mm
  • Denti / Pollice: 18
  • Passo dentatura: 1,4 mm