Lama per sega universale 150x7/11 mm WRECKER (5)

Codice art.: 48475701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475701
EAN / GTIN 045242368969
Codice del produttore 48475701
Numero-L L01870 118673
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Estremamente resistente e preciso: Lo spessore della lama di 1,27 mm rende la lama estremamente robusta e stabile
  • Struttura bimetallica: Lunga durata e ottime prestazioni di taglio
  • Veloce: Geometria aggressiva dei denti per una migliore formazione dei trucioli e un taglio più veloce
  • Design smussato: Ideale per tagli ad immersione e seghe in punti difficili da raggiungere

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 150 mm
  • finestra: Sì
  • Capacità massima di taglio nella ghisa: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio nel legno con chiodi: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi metallici: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 4 - 10 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 4 - 10 mm
  • risanamento: Sì
  • Taglio a tuffo: Sì
  • Denti / Pollice: 7/11
  • Passo dentatura: 3,2 mm