Lama per seghetto alternativo 150x6mm, DEMOLITORE NITRUS_HM(5)

Codice art.: 48475571
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475571
EAN / GTIN 045242368907
Codice del produttore 48475571
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • NITRUS CARBIDE™: La speciale miscela di carburo di nitruro è progettata per una durata fino a 3 volte superiore nelle applicazioni multi-materiale o fino a 100 volte superiore rispetto alle lame per sega universale bimetalliche standard
  • Punta a tuffo FANG TIP™ per tagli a tuffo e segature in punti difficili da raggiungere
  • Robusta lama spessa 1,27 mm per tagli precisi e diritti
  • Lama alta 25 mm per una maggiore durata e minori vibrazioni
  • Prestazioni di taglio ottimali per lavori di demolizione di materiali multipli (legno con chiodi o bulloni temprati, ghisa e metallo a pareti spesse)

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 150 mm
  • finestra: Sì
  • Capacità massima di taglio nella ghisa: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio nel legno con chiodi: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi metallici: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 6 - 14 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 6 - 14 mm
  • N. rif.: S956XHM
  • risanamento: Sì
  • Taglio a tuffo: Sì
  • Denti / Pollice: 6
  • Passo dentatura: 4,2 mm