Lama per sega universale 150x10 mm TORCH_HM (5)

Codice art.: 48475551
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475551
EAN / GTIN 045242368846
Codice del produttore 48475551
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dentatura in metallo duro per la massima durata nel metallo - fino a 50 volte più lunga rispetto alle lame per sega universale bimetalliche
  • Robusta lama spessa 1,27 mm per tagli precisi e diritti
  • Lama alta 25 mm per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
  • Ideale per tagliare tubi in ghisa o per tutti i lavori di demolizione di metalli a pareti spesse

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 150 mm
  • Max. Capacità di taglio nella ghisa: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi metallici: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 3 - 11 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 3 - 11 mm
  • N. rif.: S955HHM
  • risanamento: Sì
  • Capacità di taglio acciaio inossidabile: 3 - 11 mm
  • Denti / Pollice: 10
  • Passo dentatura: 2,5 mm