Lama per sega universale 300x8 mm TORCH NITRUS_HM

Codice art.: 48475263
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475263
EAN / GTIN 045242368518
Codice del produttore 48475263
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le lame per sega universale TORCH™ con dentatura NITRUS CARBIDE™ rappresentano la nuova generazione della tecnologia in metallo duro
  • Questa speciale miscela di metallo duro NITRUS è stata sviluppata per una durata 3 volte superiore rispetto alle precedenti lame per seghe universali con inserti in metallo duro.
  • La speciale geometria dei denti per un avvio rapido e tagli puliti, ampi spazi tra i denti per un taglio rapido. Le lame per sega universale TORCH™ con tecnologia NITRUS CARBIDE™ offrono una durata e una velocità di taglio eccezionali nella ghisa/tubi SML e altri metalli
  • Lama spessa 1,27 mm per tagli diritti precisi
  • Lama alta 25 mm per una maggiore durata e minori vibrazioni
  • Prestazioni di taglio ideali in tutti i metalli, soprattutto in acciaio inossidabile e tubi di scarico, fognature e drenaggio in ghisa

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 300 mm
  • Max. Capacità di taglio nella ghisa: 10 - 250 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi metallici: 10 - 250 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 5 - 14 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 5 - 14 mm
  • N. rif.: S1255CHC
  • risanamento: Sì
  • Capacità di taglio acciaio inossidabile: 5 - 14 mm
  • Denti / Pollice: 8
  • Passo dentatura: 7 mm