LAMA SD WRECKER TCT Lungh.mm/P 150/6 1pz

Codice art.: 48475241
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475241
EAN / GTIN 045242368433
Codice del produttore 48475241
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le male multimateriale WRECKER™ con denti al carburo tagliano tutti i materiali dal metallo spesso, ghisa, legno con chiodi, viti temprate e bulloniDurata fino a 50 volte maggiore rispetto alle lame Bi -metalliche standard. I denti in carburo garantiscono una lunga durata anche nelle applicazioni più difficiliFino al 25 % di tagli in più per carica rispetto alle lame bimetalliche standard. Ottimizzate per l'uso con utensili a batteriaFANG TIP™ per una facile affondamento e il raggiugimento di aree ristretteRobusto corpo della lama da 1.27 mm per tagli diritti precisiAltezza della lama di 25 mm per una migliore stabilità e vibrazioni minimeIdeale per demolizioni di più materiali (legno con chiodi o elementi di fissaggio temprati, ghisa e metallo spesso)

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 150 mm
  • finestra: Sì
  • Capacità massima di taglio nella ghisa: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio nel legno con chiodi: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi metallici: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 6 - 14 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 6 - 14 mm
  • N. rif.: S956XHM
  • risanamento: Sì
  • Taglio a tuffo: Sì
  • Denti / Pollice: 6
  • Passo dentatura: 6 mm