Lama per sega universale 300 x 10/14 mm Univ. (5)

Codice art.: 48475194
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475194
EAN / GTIN 045242368334
Codice del produttore 48475194
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Denti Matrix II HSS con 8% di cobalto. Versione bimetallica per tagli più rapidi e maggiore durata. Campo di applicazione universale

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 300 mm
  • Max. Capacità di taglio nel legno con chiodi: 5 - 250 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi di plastica: 3 - 250 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 3 - 11 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 3 - 11 mm
  • N. rif.: S1222VF
  • Denti / Pollice: 10/14
  • Passo dentatura: 2,5/1,8 mm