150MM X 18 TPI -5PC LAMA PER SEGA UNIVERSALE

Codice art.: 48475184
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475184
EAN / GTIN 045242368266
Codice del produttore 48475184
Numero-L L01870 118611
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria ottimizzata dei denti per tagli rapidi e maggiore durata
  • La qualità bimetallica con l’8% di cobalto garantisce le migliori prestazioni di taglio e durata
  • GOFFRATURA TOUGH NECK™ sul supporto rinforza la lama nel punto più debole
  • Lama sottile da 0,90 mm ideale per tagli rapidi e flessibili

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 150 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi metallici: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 1,5 - 8 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 1,5 - 8 mm
  • N. rif.: S922EF
  • Capacità di taglio acciaio inossidabile: 1,5 - 4 mm
  • Denti / Pollice: 18
  • Denti / Pollice: 18
  • Passo dentatura: 1,4 mm
  • Passo dentatura: 1,4 mm