100MM X 18 TPI -5PC LAMA PER SEGA UNIVERSALE

Codice art.: 48475183
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48475183
EAN / GTIN 045242368259
Codice del produttore 48475183
Numero-L L01870 118752
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria ottimizzata dei denti per tagli rapidi e maggiore durata
  • La qualità bimetallica con l’8% di cobalto garantisce le migliori prestazioni di taglio e durata
  • GOFFRATURA TOUGH NECK™ sul supporto rinforza la lama nel punto più debole
  • Lama sottile da 0,90 mm ideale per tagli rapidi e flessibili

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 100 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi metallici: 10 - 50 mm
  • Max. Capacità di taglio su metalli non ferrosi: 1,5 - 8 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 1,5 - 8 mm
  • N. rif.: S522EF
  • Capacità di taglio acciaio inossidabile: 1,5 - 4 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello