Lama per sega universale 125x4,2 mm speciale (5)

Codice art.: 48475052
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475052
EAN / GTIN 045242368150
Codice del produttore 48475052
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Profondità di taglio precisa: solo 63 mm di lunghezza, protegge da danni a tubi o condutture interni
  • Dentatura su entrambi i lati: tagli puliti nel cartongesso, minore sviluppo di polvere rispetto agli utensili manuali
  • Punta speciale della lama: per un’immersione rapida e facile

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 125 mm
  • Taglio a tuffo: Sì
  • Denti / Pollice: 6
  • Passo dentatura: 4,2 mm