Calibro a tampone H7, ⌀ Misura nominale: 98mm

Codice art.: 484000 98
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
Dimensione nominale 98 mm
Qualità 7
Campo di tolleranza H
Tipo di prodotto Tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 484000 98
EAN / GTIN 2050001951984
Produttore/persona responsabile Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Descrizione

Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.
Calibri a tampone con classe di tolleranza H7.

Norma:

Tolleranza e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

  • Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.
  • Per i calibri con misure intermedie e tutti i ⌀ con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.
  • Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all’indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.