Giacca in pile XXXL

Codice art.: 483325603300XXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483325603300XXXL
EAN / GTIN 7330509313480
Codice del produttore 483325603300XXXL
Numero-L L00980 1063
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, pile, un lato spazzolato, antipilling, 250 g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa

Tasche
Tasche anteriori con cerniera

Finitura
Cuffia con elastico

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via

Descrizione:

  • Confortevole giacca in pile ad alta visibilità con due tasche anteriori con cerniera e nastro riflettente da 50 mm due volte intorno al corpo e alle maniche
  • Perfetta da usare come strato intermedio
  • Certificata secondo EN 471/EN ISO 20471, XS-S classe 2 M-XXXL classe 3, abbigliamento ad alta visibilità

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3