Tagliatubi 16-67 mm

Codice art.: 48229253
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48229253
EAN / GTIN 045242521241
Codice del produttore 48229253
Numero-L L00800 3654
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • I tagliatubi per rame sono progettati per effettuare tagli più semplici e puliti
  • Il design a 4 rotelle offre tagli accurati e impedisce il pattinamento del tubo da tagliare
  • Le rotelle cromate offrono maggiore resistenza dalla ruggine e dalla corrosione
  • Rapido meccanismo di regolazione
  • La lama consente una sbavatura facile e veloce
  • Lama sostitutiva integrata

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Tagliatubi in rame a oscillazione costante 67 mm