Set cricchetto 3/8 pollici 12 pezzi

Codice art.: 48229001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48229001
EAN / GTIN 045242495078
Codice del produttore 48229001
Numero-L L00800 3814
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Testa del cricchetto inclinabile
  • Design fine per un migliore accesso
  • Adattatori per la massima versatilità
  • Set pratico per l'archiviazione

Proprietà:

  • Contenuto: cricchetto da 3/8˝, bussole a percussione da 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 mm da 3/8˝, prolunga da 152 mm, adattatore da 1/4˝ a 3/8˝ e adattatore esagonale da 3/8˝ a 1/4˝ .
  • Contenuto della confezione: 12
  • Variante del prodotto: Set di cricchetti Tradesman da 3/8˝ - 12 pezzi

Fornitura:

Cricchetto da 3/8 pollici, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 mm, dadi a percussione da 3/8 pollici, prolunga da 152 mm, adattatore da 1/4 pollici a 3/8 pollici e adattatore esagonale da 3/8 pollici a 1/4 pollici.