Estrattore a 2 bracci con amplificatore di forza, autocentrante, con bracci estrattori a presa, fino a 85 mm capacità di serraggio, 90 mm profondità di serraggio

Codice art.: 482-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 482-2
EAN / GTIN 4021176479854
Codice del produttore 482-2
Numero-L L80010 1398
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore maneggevole a 2 bracci con braccio estrattore amplificatore di forza, autocentrante e serrante viene impiegato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi in spazi stretti e di difficile accesso. Così, è possibile rimuovere qualsiasi componente che si trova su un albero ed è liberamente accessibile dall'esterno. Grazie all'integrato amplificatore di forza con meccanismo a molla, la forza di serraggio aumenta proporzionalmente alla forza di estrazione. Serrando il mandrino, i bracci estrattori si centrano automaticamente. Il perno libero sul manico a T garantisce un serraggio confortevole con una sola mano del mandrino nello spazio più ristretto.
  • Autocentraggio dei bracci tramite serraggio manuale del mandrino (Autogrip Technology)
  • Perno integrato e mobile garantisce l'azionamento manuale del mandrino in spazi ristretti

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 105 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 4 1/8
  • Profondità totale [mm]: 21 mm
  • Profondità totale [pollici]: 13/16
  • Altezza totale [mm]: 150 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 7/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: T-Griff
  • Dimensione del filo: M8
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 4 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 3 3/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/4
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 85 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 90 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 4
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 2,5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 8 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 5/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 8 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 5/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 18 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 11/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3/4
  • Forza di trazione massima [kN]: 15 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 1,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 1.65
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 4 mm - 85 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)