• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sonda semi flessibile ∙ ⌀ 3,9 mm ∙ 1000 mm

Codice art.: 4812N-1F
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4812N-1F
EAN / GTIN 4000896187096
Codice del produttore 4812N-1F
Numero-L L60140 3497
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • 3,9 mm
  • Direzione visiva della telecamera: diritta (Front-View)
  • Sorgente luminosa: 3 LED dimmerabili
  • Sonde con attacco migliorato (4812N) in abbinamento alle console degli assortimenti 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Angolo visuale: 56°
  • Profondità di campo: 10–60 mm
  • Risoluzione: QVGA (320x240 pixel)
  • Lunghezza sonda: 1000 mm
  • Peso: 220 g
  • Dimensioni / Lunghezza: 1000 mm
  • Diametro: 3.9 mm
  • Peso netto (kg): 0.11 kg
  • Range di temperatura: 0°C – 55°C