Strettoi in acciaio per carpenteria metallica con impugnatura a T, max. 1.500 mm capacità di serraggio, 175 mm sbraccio

Codice art.: 480K1500-175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 480K1500-175
EAN / GTIN 4027474034252
Codice del produttore 480K1500-175
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 22.000 N
  • La cappuccio a pressione speciale mobile consente di serrare pezzi angolati fino a 35°

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 238 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 9 3/8
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 1.500 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 59 1/16
  • Lunghezza totale [mm]: 1660 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 65 3/8
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 175 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 74 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 2 15/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 44 mm
  • Forza di serraggio [N]: 22.000 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 40 x 20
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 3/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 1.500 mm / 175 mm