417 C/2 Gage Block, Grade 2 20,50 mm Ceramic w.c.

Codice art.: 4804511KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 20,5 mm
Classe di tolleranza 2
Materiale Keramik
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4804511KAL
EAN / GTIN 4059192037635
Codice del produttore 4804511KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417 C/2 Blocchetti di riscontro singoli in ceramica
Grado: 2
DIN EN ISO 3650
Diametro nominale: 20,5 mm