417 C/2 Blocchetto di riscontro 8,50 mm ceramica

Codice art.: 4804487
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 8,5 mm
Classe di tolleranza 2
Materiale Keramik
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4804487
EAN / GTIN 4059192037390
Codice del produttore 4804487
Numero-L L40080 3797
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Vantaggi della ceramica:
  • Le proprietà ideali dei blocchetti di misura in ceramica Mahr comportano un'enorme flessibilità nella pratica. I blocchetti di misura in ceramica possono essere utilizzati senza limitazioni sia in sale di misura che in condizioni di officina difficili
  • Facile da maneggiare. Tra tutti i materiali dei blocchetti di misura, la ceramica è la più facile da pulire sotto tutti i punti di vista: buone proprietà di spinta, nessuna corrosione, nessun ingrassaggio necessario, peso ridotto e resistenza ai graffi
  • Insensibile agli urti o alle rotture. Se le superfici di misura vengono danneggiate da graffi o i bordi da urti, la perdita di materiale è praticamente nulla. La spinta viene quindi mantenuta
  • Estremamente resistente all'usura. Vita utile più lunga e stabilità più elevata tra tutti i materiali della tecnologia di misura attuale. È possibile prolungare notevolmente gli intervalli di monitoraggio delle apparecchiature di prova
  • Resistente alla corrosione. Anche senza misure protettive, la ceramica è altamente resistente ad alcali, acidi, olio, acqua di macinazione e altri mezzi aggressivi
  • Coefficiente di espansione simile all'acciaio. Ciò consente un uso illimitato in produzione e in laboratorio, anche in condizioni di temperatura sfavorevoli
  • Non magnetizzabile. La ceramica è antistatica, antimagnetica e non conduttiva. Non attira polvere o sporcizia e può essere utilizzata senza problemi in prossimità di campi magnetici

Descrizione:

417 C/2 Blocco calibro parallelo in ceramica
  • Classe di tolleranza: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 8,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 2 ; Per la lavorazione di calibri di qualità IT 6 e IT 7. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di dimensioni precise nella costruzione di attrezzature;
  • Nome del prodotto: Blocco calibro parallelo in ceramica
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417 C/2
  • Sezione trasversale (mm): 30 x 9
  • Dimensione nominale: 8.5 mm
  • Classe di tolleranza: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650