Lama per sega a sciabola 150/1,4 mm (50) metallo

Codice art.: 48016184
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: metallo
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
Ottimizzato per il materiale metallo
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48016184
EAN / GTIN 045242084739
Codice del produttore 48016184
Numero-L L01490 171
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata
  • Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile
  • Rafforzata la zona dell’attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard
  • Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 1,5 - 4
  • Contenuto della confezione: 50
  • Variante di prodotto: SM 150 x 18 Tpi - 50 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 4