Lama per sega a sciabola da 300/5 mm (25 parti) l'ax

Codice art.: 48008027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48008027
EAN / GTIN 045242082308
Codice del produttore 48008027
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • FANG TIP: per un facile affondamento nel materiale in aree ristrette
  • NAIL GUARD : Protegge i denti durante l'applicazione quando i denti della lama incontrano elementi ferrosi come chiodi, bulloni, ect
  • Questo aumento la durata
  • Durezza: 1,60 mm di spessore della lama ideale per legno con chiodi e bulloni
  • Velocità: la particolare geometria della lama permette un veloce rimozione del materiale e un taglio più veloce
  • Forma Inclinata: ottima per il taglio ad immersione e per raggiungere in aree ristrette
  • Flessibilità: costruzione bi-metallo permette alla lama di piegarsi e flettere senza rompersi

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: 10 - 250
  • Contenuto della confezione: 25
  • Variante di prodotto: AX 300 - 25 pezzi
  • Profondità di taglio (nel legno): 250