Set di scale finali parallele in ceramica 409 C/0/SO, 122 pezzi

Codice art.: 4800470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4800470
EAN / GTIN 4059192028367
Codice del produttore 4800470
Numero-L L40080 3400
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Vantaggi della ceramica:
  • Per l'uso in sale di misura e in condizioni di officina difficili
  • Proprietà più pratiche: buone proprietà di spinta, assenza di corrosione, nessuna necessità di conservazione, peso ridotto, grande resistenza ai graffi
  • Resistente alla corrosione. La ceramica è inoltre altamente resistente agli alcali, agli acidi, all'olio, all'acqua di rettifica e ad altri mezzi aggressivi
  • I danni alle superfici di misura dovuti a graffi o scheggiature non comportano la perdita di materiale. La spinta e la precisione dimensionale vengono mantenute
  • Estremamente resistente all'usura. Vita utile più lunga e massima stabilità di tutti i materiali del blocchetto di misura. Sono possibili intervalli significativamente più lunghi durante il monitoraggio delle apparecchiature di prova
  • Coefficiente di espansione simile all'acciaio. Ciò consente un uso illimitato in produzione e in laboratorio, anche in condizioni di temperatura sfavorevoli
  • La ceramica è antistatica, antimagnetica ed elettricamente non conduttiva

Descrizione:

409 C / 0 / So Serie di blocchetti paralleli, in ceramica; 122 pezzi; Classe di tolleranza: 0; DIN EN ISO 3650; Scatola di legno con etichette trasparenti, certificato di calibrazione Mahr

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Set di tamponi paralleli in ceramica
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 409 C/0/So
  • Quantità per set: 122 Stück
  • Classe di tolleranza: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Download & documenti

Prodotti correlati