408/1/So Gage Block Set 112 pcs., Steel w.DC

Codice art.: 4800441DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 1
Materiale Stahl
Numero di blocchetti di riscontro 112
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4800441DKS
EAN / GTIN 4059192028251
Codice del produttore 4800441DKS
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

408/1/So Set di blocchetti piano paralleli in acciaio
112 Stück
Grado: 1
DIN EN ISO 3650
Custodia in legno con etichette per descrizioni, Certificato di calibrazione Mahr

Download & documenti

Prodotti correlati