• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Bilancia tascabile modello CM, Campo massimo di pesatura: 150g

Codice art.: 479440 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 81,40 € /pz.
  • 92,60 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 g - 150 g
Risoluzione 0,1 g
Larghezza 85 mm
Profondità 130 mm
Altezza 25 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Peso netto 0,18 kg
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479440 150
EAN / GTIN 4045761027282
Codice del produttore CM 150-1N
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento robusto in grado di proteggere da eventuali danni e polvere.
  • Con funzione di tara, tasto della tara.
  • Programma di regolazione CAL: per una precisione elevata.
  • Alimentazione tramite comuni batterie tipo AAA (n. art. 081561 Dim. LR3).

Calcolatrice tascabile integrata.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081551 Dim. LR3.