{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di applicazione massimo | 2.500 N | |
| Avanzamento (corsa massima) | 120 mm | |
| Avanzamento (per giro) | 1 mm | |
| Altezza della stanza di collaudo | 600 mm | |
| Profondità della stanza di collaudo | 120 mm | |
| Attacco dei dispositivi di serraggio | M6 | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Lunghezza | 280 mm | |
| Larghezza | 200 mm | |
| Altezza | 960 mm | |
| Tipo di prodotto | Banco di prova |
| Codice articolo | 478996 2500-600 | |
| EAN / GTIN | 4260244680987 | |
| Produttore/persona responsabile | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |