Spessimetro 100 mm×5 m, Acciaio inossidabile, Spessore: 0,8mm

Codice art.: 478530 0,8
Prezzo per 1 Articolo (32,14 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Materiale Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza rotolo 5 m
Larghezza rotolo 100 mm
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 478530 0,8
EAN / GTIN 2050001053992
Codice del produttore 630
Produttore/persona responsabile Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).
Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.
Inossidabile − acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,005−0,05 mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

Uso:

Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l’allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostratori e rulli compressori.

Fornitura:

Da Dim. 0,3 fornitura in bobina / rotolo.