Morsetto da fabbro tutto acciaio con impugnatura a T, capacità di serraggio max. 1.250 mm, 120 mm sbraccio

Codice art.: 475K1250-120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 475K1250-120
EAN / GTIN 4027474032722
Codice del produttore 475K1250-120
Numero-L L80010 2545
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le pesanti morsetti da fabbro tutto acciaio con impugnatura a T della serie 475K vengono utilizzati per applicazioni pesanti e gravose nel serraggio di pezzi nel settore della carpenteria metallica, officine di fabbri, costruzione di veicoli commerciali, ingegneria meccanica, ecc. Il pesante morsetto da fabbro resiste anche alle prestazioni elevate richieste, permettendo così l'applicazione in situazioni difficili.
  • Forza di serraggio fino a 12.000 N
  • La cappuccio a pressione speciale mobile consente di serrare pezzi obliqui fino a 35°

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 175 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 7/8
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 1.250 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 49 3/16
  • Lunghezza totale [mm]: 1388 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 54 5/8
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 120 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 70 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 2 3/4
  • Larghezza ganasce [mm]: 38 mm
  • Forza di serraggio [N]: 12.000 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 30 x 15
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 1/2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 1.250 mm / 120 mm

Download & documenti

Prodotti correlati