TYROLIT DCT per il taglio a secco 125x1,6x22,23 BASIC piastrelle e ceramica

Codice art.: 475980
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
Codice articolo 475980
EAN / GTIN 9009014759806
Codice del produttore 475980
Numero-L L50140 294
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Piastrelle in ceramica.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT 1A1R
  • Grana: 62
  • Idoneità dei materiali: Piastrelle in ceramica
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : 1,6 - 7
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Tagliare i bordi privi di rottura
  • Prestazioni e durata convenienti.
  • Efficienza

Uso:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Materiale:

  • Piastrelle in ceramica
  • Piastrelle in ceramica

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di piastrelle e ceramiche
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari
  • Per le applicazioni con seghe da banco, è possibile trovare Ø più grandi nel capitolo Lame per seghe da banco