Cacciavite ELEKTRONIK-TORX® T8 L.60 mm

Codice art.: 47540008
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 47540008
EAN / GTIN 4018754355204
Codice del produttore 47540008
Numero-L L60010 102891
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Che si tratti di elettricisti, tecnici informatici o meccanici di precisione, i nostri cacciaviti per viti TORX® interne sono progettati per garantire la massima precisione.
  • La pratica zona di rotazione rapida, in combinazione con il tappo rotante, consente una rotazione più rapida ed efficiente senza dover abbassare il cacciavite.
  • La punta nera appositamente temprata con precisione di adattamento ottimale garantisce una lunga durata.
  • L’impugnatura multicomponente antiscivolo assicura il massimo controllo e favorisce un lavoro ergonomico.
  • La lama è realizzata in lega di acciaio al cromo di alta qualità con superficie cromata resistente alla corrosione per una lunga durata.
Caratteristiche:
  • Per viti TORX ® interne
  • Cappuccio rotante con intaglio ergonomico
  • Zona di rotazione rapida, stretta e facile da usare
  • Con laser della testa