TYROLIT CDL Corone per carotaggio a umido 30x400xR1/2″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 475011
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 475011
EAN / GTIN 9009014750117
Codice del produttore 475011
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Motori di carotaggio fino a 3 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a mediamente duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione del corpo senza problemi. Saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL3 DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 30 - 2,5 - 7
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 30 x 400 x R1/2″ mm
  • Diametro: 30 mm
  • Spessore: 400 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
  • Lunga durata.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio