TYROLIT DCU-FC Dischi per il taglio a secco 115x2x22,23 PREMIUM universali

Codice art.: 474743
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
Codice articolo 474743
EAN / GTIN 9009014747438
Codice del produttore 474743
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattone, muratura, mattoni in calcestruzzo, pietra dura, granito etc.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C6R
  • Grana: 30
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 28,3 - 2 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 115 x 2 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio eccellenti e veloci grazie all‘autoaffilatura, sistema realizzato con grano diamantato di alta qualità concentrato
  • Bordi di taglio puliti
  • I nuclei in acciaio robusti e di alta qualità garantiscono stabilità e funzionamento regolare
  • Massima efficienza grazie alla massima capacità di taglio e alla lunga durata

Uso:

  • Per una lavorazione rapida e pulita del calcestruzzo

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Per tagli veloci e puliti del calcestruzzo

Nota:

  • Adatto a calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pietra naturale, tegole, mattoni di argilla, muratura e materiali duri
  • Adatto per tutte le comuni smerigliatrici angolari