Scala per pozzi PRFV LL = 400 mm

Codice art.: 47372
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Materiale GFRP
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47372
EAN / GTIN 4003866473724
Codice del produttore 47372
Numero-L L90060 172
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Distanza tra i pioli: 280 mm.
Dimensioni dello staggio: 58 x 25 mm.
Pioli in plastica antiscivolo 30 x 30 mm.
Materiale: resina rinforzata con fibra di vetro.

Proprietà:

Lunghezza 1.4 m
Materiale GFK
Numero di pioli 5
Peso 7.3 kg