Scala pozz.acciaio inox V4A, LL = 300 mm

Codice art.: 47349
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Materiale Acciaio legato
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47349
EAN / GTIN 4003866473496
Codice del produttore 47349
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Larghezza esterna scala: 340 mm.
Distanza tra i pioli: 280 mm.
Dimensioni dello staggio: 50 × 20 mm.
Dimensioni dei pioli forati: 29 x 29 mm.
Materiale: acciaio inossidabile V4A (1.4571).

Proprietà:

Lunghezza 3.36 m
Materiale Acciaio inossidabile
Numero di pioli 12
Peso 16.4 kg